ENSTO FINLAND - Kiristysorsi PAS - SH 188

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kannatusorsi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Soveltuu - 1-pylväs
Profiilin muoto - RHS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677407031
Sähkönumero
5020467
Toimittajan tuotenumero
SH188
Tukkuerä
1
Tyyppi:
kannatusorsi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
1-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Johtimen pinta:
päällystetty
Maksimimitoitusjännite:
20 kV
Kiristysorsi PAS / BLLOrrelle salittu voimajohtimen kiinnityspisteessäFz = 16,5 kN vaakasuoraan johtimen suuntaan.
Orrelle salittu voimajohtimen kiinnityspisteessä Fz = 16,5 kN vaakasuoraan johtimen suuntaan.
Orrelle salittu voimajohtimen kiinnityspisteessä Fz = 16,5 kN vaakasuoraan johtimen suuntaan.


