ENSTO FINLAND - Kiskoliitin 10-35 Al/Cu - IC 10-35 (SIS.4KPL)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - litteä kisko
Virtakiskon paksuus - 5...10 mm
Virtakiskon leveys - 30...30 mm
Suurin poikkipinta-ala - 35 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 240 A
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5711255959344
Sähkönumero
5450550
Toimittajan tuotenumero
IC16-35
Tukkuerä
42
Soveltuu:
litteä kisko
Virtakiskon paksuus:
5...10 mm
Virtakiskon leveys:
30...30 mm
Suurin poikkipinta-ala:
35 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie:
240 A
Liittimen leveys:
36 mm
Kiskoliittimet soveltuvat Al ja Cu kaapeleille. Liittimet toimitetaan 4 kpl pakkauksissa. Kotelointiluokka IP20. Liittimet soveltuvat jännitetyöhön.


