Varastointi päättyy

ENSTO FINLAND - Kiskoliitin 25-95 Al/Cu - IC 25-95(SIS.4KPL)

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - litteä kisko

  • Virtakiskon paksuus - 5...10 mm

  • Virtakiskon leveys - 30...30 mm

  • Suurin poikkipinta-ala - 95 mm²

  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 240 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5711255959351

Sähkönumero

5450551

Toimittajan tuotenumero

IC25-95

Tukkuerä

42

Soveltuu:

litteä kisko

Virtakiskon paksuus:

5...10 mm

Virtakiskon leveys:

30...30 mm

Suurin poikkipinta-ala:

95 mm²

Maksiminimelliskäyttövirta Ie:

240 A

Liittimen leveys:

36 mm

Kiskoliittimet soveltuvat Al ja Cu kaapeleille. Liittimet toimitetaan 4 kpl pakkauksissa. Kotelointiluokka IP20. Liittimet soveltuvat jännitetyöhön.