ENSTO FINLAND - Kiskoliitin 95-240 Al/Cu - IC 95-240(SIS.4KPL)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - litteä kisko
Virtakiskon paksuus - 5...10 mm
Virtakiskon leveys - 30...30 mm
Suurin poikkipinta-ala - 240 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 240 A
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5711255959276
Sähkönumero
5450552
Toimittajan tuotenumero
IC95-240
Tukkuerä
40
Soveltuu:
litteä kisko
Virtakiskon paksuus:
5...10 mm
Virtakiskon leveys:
30...30 mm
Suurin poikkipinta-ala:
240 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie:
240 A
Liittimen leveys:
48 mm
Kiskoliittimet soveltuvat Al ja Cu kaapeleille. Liittimet toimitetaan 4 kpl pakkauksissa. Kotelointiluokka IP20. Liittimet soveltuvat jännitetyöhön.


