ENSTO FINLAND - Kiskoliitin Al/Cu 16-95 - KG50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - litteä kisko
Virtakiskon paksuus - 5...5 mm
Virtakiskon leveys - 20...20 mm
Suurin poikkipinta-ala - 95 mm²
Liittimen leveys - 29 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677400278
Sähkönumero
5044025
Toimittajan tuotenumero
KG50
Tukkuerä
100
Soveltuu:
litteä kisko
Virtakiskon paksuus:
5...5 mm
Virtakiskon leveys:
20...20 mm
Suurin poikkipinta-ala:
95 mm²
Liittimen leveys:
29 mm
Kytkinliitin
Käytetään Al- tai Cu-johtimien liittämiseen Al- tai Cu-kiskoihin keskuksissa ja kojeistoissa tai erikoisliitoksien rakenneosina. Al-liitoksessa on käytettävä harjausta ja liitosrasvaa. Kisko on tinattua kuparia ja puristuspalat tinattua alumiinia. Kiinnitetään alustaan M6 ruuvilla.
Käytetään Al- tai Cu-johtimien liittämiseen Al- tai Cu-kiskoihin keskuksissa ja kojeistoissa tai erikoisliitoksien rakenneosina. Al-liitoksessa on käytettävä harjausta ja liitosrasvaa. Kisko on tinattua kuparia ja puristuspalat tinattua alumiinia. Kiinnitetään alustaan M6 ruuvilla.


