ENSTO FINLAND - Kohokiinnike 12-47mm, kasattu - SO71 kohokiinnike 12-47mm

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kohokiinnike 12-47mm, kasattu - SO71 kohokiinnike 12-47mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 47 mm

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Halkaisija - 12...47 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - liimaus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677404924

Sähkönumero

5025090

Toimittajan tuotenumero

SO71

Tukkuerä

100

Nimellishalkaisija:

47 mm

Malli / Tyyppi:

suljettu

Halkaisija:

12...47 mm

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

liimaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Etäisyys seinästä 90mm. Kasattu.



Runko on pakkasen- ja UV- säteilynkestävää muovia. Kohokiinnike SO 71.0 toimitetaan kasaamattomana. Pakkaus on pienempi kuin valmiiksi kasatussa mallissa SO 71. Etäisyys alustasta on 90 mm. Reikänauhaa SO 71.1 käytetään kohokiinnikkeiden SO 70 ja SO 71 kanssa silloin, kun halutaan kiinnittää kaksi johtoa samalla kohokiinnikkeellä. Reikänauha sopii myös seinäkiinnikkeeksi. Al-reikänauha on eristetty pakkasen- ja UV-säteilynkestävällä muovilla.