ENSTO FINLAND - Kohokiinnike 12-47mm - SO70 kohokiinnike 12-47mm

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kohokiinnike 12-47mm - SO70 kohokiinnike 12-47mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 47 mm

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Halkaisija - 12...47 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - liimaus

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677404863

Sähkönumero

5025089

Toimittajan tuotenumero

SO70

Tukkuerä

100

Nimellishalkaisija:

47 mm

Malli / Tyyppi:

suljettu

Halkaisija:

12...47 mm

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

liimaus

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Etäisyys seinästä 40mm, ei sisällä naulaa



Kohokiinnikettä SO70 käytetään kaapelin kiinnittämiseen pylvääseen tai seinään. Runko on pakkasen- ja UV-säteilynkestävää muovia. Etäisyys alustasta on 40 mm. Ei sisällä naulaa.