Etusivu

ENSTO FINLAND - Kohokiinnike 40-100mm - SO 75.1

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kohokiinnike 40-100mm - SO 75.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 100 mm

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Halkaisija - 45...100 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677421723

Sähkönumero

5025088

Toimittajan tuotenumero

SO75.1

Tukkuerä

15

Nimellishalkaisija:

100 mm

Malli / Tyyppi:

suljettu

Halkaisija:

45...100 mm

Materiaali:

alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Kohokiinnike johdin Ø 45-100 mmSO75.1 -kiinnikettä käytetäänkiinnittämään maakaapelia puupylvääseen.

SO75.1 -kiinnikettä käytetään kiinnittämään maakaapelia puupylvääseen.