ENSTO FINLAND - Kosketusliitin momenttir. - SE12.101 Cu16-70 / Cu10-50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 16...70 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 16...70 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 10...50 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 10...50 mm²
Pääjohtimen materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677450136
Sähkönumero
5043281
Toimittajan tuotenumero
SE12.101
Tukkuerä
100
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
16...70 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:
16...70 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
10...50 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:
10...50 mm²
Pääjohtimen materiaali:
kupari
Haarajohtimen materiaali:
kupari
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Pinnan suojaus:
paljas
Liitin on tarkoitettu kuparijohtimien liittämiseen ja haaroittamiseen maassa tai ilmassa. Momenttiruuvi takaa oikean kiristysmomentin.


