ENSTO FINLAND - Kosketusliitin - SE13.101

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 16...120 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 16...120 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 16...120 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - kupari

  • Haarajohtimen materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389016833

Sähkönumero

5011088

Toimittajan tuotenumero

SE13.101

Tukkuerä

50

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

16...120 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

16...120 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

16...120 mm²

Pääjohtimen materiaali:

kupari

Haarajohtimen materiaali:

kupari

Eristetty liitin:

ei

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

paljas

Cu 16-120 mm² / 16-120 mm², momenttiruuvilla

Liitin on tarkoitettu kuparijohtimien liittämiseen ja haaroittamiseen maassa tai ilmassa. Momenttiruuvi takaa oikean kiristysmomentin.