ENSTO FINLAND - Kosketusliitin - SL 8.21 Al 50-240/50-240

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...240 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 50...240 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 50...240 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 50...240 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677403781

Sähkönumero

5043269

Toimittajan tuotenumero

SL8.21

Tukkuerä

25

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

50...240 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

50...240 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

50...240 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

50...240 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini

Haarajohtimen materiaali:

alumiini

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

paljas

Runkojohdin Al 50-240 mm2, haarajohdin Al 50-240 mm2, kiristysmomentti40 Nm

Kosketusliittimiä käytetään Al-ilmajohtojen tai -kaapeleiden liittämiseen Al-runkojohtoon tai teräsköyteen silloin, kun liitokseen ei kohdistu mekaanista vetoa. Patentoitu alapalkki suojaa liitinruuveja korroosiolta ja helpottaa ruuvien kiristyksessä (haarukka-avain ST34). Oikea kiristysmomentti on liitokselle tärkeä. Liittimet ovat korroosion kestävää seosalumiiniprofiilia, jonka vetomurtolujuus on 300 N/mm². Ruuvit ovat kuumasinkittyjä ja lujuusluokkaa 8.8.