ENSTO FINLAND - Kosketusliitin - SL2.11 Al 16-50/16-50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 16...50 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 16...50 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 16...50 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 16...50 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677403606
Sähkönumero
5043265
Toimittajan tuotenumero
SL2.11
Tukkuerä
200
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
16...50 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:
16...50 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
16...50 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:
16...50 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini
Haarajohtimen materiaali:
alumiini
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Pinnan suojaus:
paljas
Liitin on harjattu ja rasvattu, joten asennuspaikalla tehtäväksi jää ainoastaan liitettävien johtimien käsittely.


