ENSTO FINLAND - Koukku RKKS240 20mm haka-alus - SOT 90.22 koukku haitalla

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Koukku RKKS240 20mm haka-alus - SOT 90.22 koukku haitalla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Aukon sisähalkaisija - 20 mm

  • Varren halkaisija - 20 mm

  • Kokonaispituus - 315 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677408113

Sähkönumero

5024728

Toimittajan tuotenumero

SOT90.22

Tukkuerä

20

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Aukon sisähalkaisija:

20 mm

Varren halkaisija:

20 mm

Kokonaispituus:

315 mm

Varren pituus:

240 mm

Kierteen pituus:

120 mm

Pylväskoukku haitalla/haka-aluslaatalla



Kannatuskoukkuja käytetään eristettyjen ilmajohtojen ja syöttökaapeleiden (esim. talojohto) kiinnitykseen. Koukkuja käyttämällä on helppo rakentaa rinnakkaisjohtoja. Koukut on valmistettu SFS-EN 10025 mukaisesta teräksestä. Koukut on kuumasinkitty hyvän korroosionkeston aikaansaamiseksi.