ENSTO FINLAND - Kulmaorsi, A-pylväs - SH 207.10

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - kulmaorsi

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

  • Soveltuu - 1-pylväs

  • Profiilin muoto - RHS

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677407147

Sähkönumero

5020443

Toimittajan tuotenumero

SH207.10

Tukkuerä

1

Tyyppi:

kulmaorsi

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Soveltuu:

1-pylväs

Profiilin muoto:

RHS

Johtimen pinta:

paljas

Maksimimitoitusjännite:

20 kV

SH207.10, 20 kV, A-pylväs malli



Kulmaorsi SH207.10 asennetaan keskeisesti pylvään latvan päälle. SH207.10 ei aiheuta pylvästä kiertävää voimaa.