ENSTO FINLAND - Kulmapistokepääte - CONE250.2

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kulmapistokepääte - CONE250.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - A (250 A)

  • Pistokepäätetyyppi - kulmapistoke

  • Johtimen liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Sopii johtimien määrälle - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100319830

Sähkönumero

5218228

Toimittajan tuotenumero

CONE250.2

Tukkuerä

1

Nimellisjännite U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:

A (250 A)

Pistokepäätetyyppi:

kulmapistoke

Johtimen liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sopii johtimien määrälle:

3

Nimellispoikkipinta-ala:

25...95 mm²

Maadoituskaapelin pituus:

0.8 m

Korkeus:

220 mm

Pituus:

105 mm

Kulmapistokepääte



Kosketussuojattua kulmapistokepäätettä käytetään 12 kV muovikaapelin liittämiseen muuntajiin, moottoreihin ja erityisesti SF6–kojeistoihin sekä sisä- että ulkotiloissa. Päätteen nimellisvirta on 250 A. Se soveltuu sekä Al- että Cu-kaapelille.