ENSTO FINLAND - Kulmapistokepääte - CONTB630.1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - C (630 A)
Pistokepäätetyyppi - T-liitin
Johtimen liitäntätapa - muu
Sopii johtimien määrälle - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100319786
Sähkönumero
5218233
Toimittajan tuotenumero
CONTB630.1
Tukkuerä
1
Nimellisjännite U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:
C (630 A)
Pistokepäätetyyppi:
T-liitin
Johtimen liitäntätapa:
muu
Sopii johtimien määrälle:
3
Nimellispoikkipinta-ala:
25...95 mm²
Maadoituskaapelin pituus:
0.8 m
Korkeus:
245 mm
CONTB630 kosketussuojattua kulmapistokepäätettä käytetään kytkettäessä rinnakkaiskaapeli CONT630 pistokepäätteeseen. Päätteen nimellisvirta on 630 A. Se soveltuu 12-24 kV muovikaapelin liittämiseen.