Varastointi päättyy

ENSTO FINLAND - Kulmapistokepääte - CONTWB630.2

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kulmapistokepääte - CONTWB630.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - C (630 A)

  • Pistokepäätetyyppi - T-liitin

  • Johtimen liitäntätapa - muu

  • Sopii johtimien määrälle - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100328153

Sähkönumero

5220120

Toimittajan tuotenumero

CONTWB630.2

Tukkuerä

1

Nimellisjännite U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:

C (630 A)

Pistokepäätetyyppi:

T-liitin

Johtimen liitäntätapa:

muu

Sopii johtimien määrälle:

3

Nimellispoikkipinta-ala:

95...240 mm²

Maadoituskaapelin pituus:

0.8 m

Korkeus:

245 mm

pistokepääte CONTB630.x + maadoitustarvike SJCW70240.2 yhdistettynäsamaan tuotteeseen

Kosketussuojattua kulmapistokepäätettä käytetään 12-24 kV muovikaapelin liittämiseen muuntajiin, moottoreihin ja erityisesti SF6–kojeistoihin sekä sisä- että ulkotiloissa. Päätteen nimellisvirta on 630 A. Se soveltuu sekä Al- että Cu-kaapelille.Pakkaus sisältää tarvittavat maadoitustarvikkeet AHXAMK-W kaapelille.