ENSTO FINLAND - Kulmapistokepääte - CONTWB630.3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - C (630 A)
Pistokepäätetyyppi - T-liitin
Johtimen liitäntätapa - muu
Nimellispoikkipinta-ala - 120...300 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100328160
Sähkönumero
5220121
Toimittajan tuotenumero
CONTWB630.3
Tukkuerä
CONTWB630.3
Nimellisjännite U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:
C (630 A)
Pistokepäätetyyppi:
T-liitin
Johtimen liitäntätapa:
muu
Nimellispoikkipinta-ala:
120...300 mm²
Korkeus:
245 mm
Sopii johtimien määrälle:
3
Maadoituskaapelin pituus:
0.8 m
Kosketussuojattua kulmapistokepäätettä käytetään 12-24 kV muovikaapelin liittämiseen muuntajiin, moottoreihin ja erityisesti SF6–kojeistoihin sekä sisä- että ulkotiloissa. Päätteen nimellisvirta on 630 A. Se soveltuu sekä Al- että Cu-kaapelille.Pakkaus sisältää tarvittavat maadoitustarvikkeet AHXAMK-W kaapelille.


