ENSTO FINLAND - Kutistejatkos 1-johd. 25-95mm2 - HJ11.2402C

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutistejatkos 1-johd. 25-95mm2 - HJ11.2402C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25...95 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25...95 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ruuvikaapelikenkä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677444869

Sähkönumero

5221056

Toimittajan tuotenumero

HJ11.2402C

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25...95 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

1

Nimellisjännite U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuvikaapelikenkä

12/20 (24) kV Al/Cu 25-95 mm2 1-johtiminen jatkoholkeilla



Jatkospakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen yhden johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvijatkosholkit ja kaikki jatkamiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, lämpökutistettavat kentänohjausletkut, eristävät ja puolijohtavat letkut sekä vaippaletkut. Pakkaus sisältää myös kupariverkkonauhaa jatkoksen suojaamiseksi sekä m