ENSTO FINLAND - Kutistejatkos 3-johd. 25-95mm2 - HJ33.1202C

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutistejatkos 3-johd. 25-95mm2 - HJ33.1202C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35...95 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 6,35/11 (12) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ruuvikaapelikenkä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677445040

Sähkönumero

5221278

Toimittajan tuotenumero

HJ33.1202C

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

35...95 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Nimellisjännite U0/U (Um):

6,35/11 (12) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuvikaapelikenkä

Jatkospakkausta käytetään max. 12 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu kolmijohdinkaapeleille. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvijatkosholkit ja kaikki jatkamiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, lämpökutistettavat kentänohjausletkut, eristävät ja puolijohtavat letkut sekä vaippaletkut. Pakkaus sisältää myös kupariverkkonauhaa jatkoksen suojaamiseksi sekä momenttiruuvijatkosholkin kaapelin