ENSTO FINLAND - Kutistesisäpääte 150-300mm2 - HIT 1.2404 L

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutistesisäpääte 150-300mm2 - HIT 1.2404 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste

  • Johtimien määrä - 1

  • Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 150...300 mm²

  • Kelpuutettu jännite - 24 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677444265

Sähkönumero

5220906

Toimittajan tuotenumero

HIT1.2404L

Tukkuerä

1

Kaapelipäätteen tyyppi:

lämpökutiste

Johtimien määrä:

1

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

150...300 mm²

Kelpuutettu jännite:

24 kV

Nimellisjännite U:

24 kV

sisältää 3:n johtimen osat

Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen sisätiloissa. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: momenttiruuvikaapelikengät kaapelin Cu-lankasuojalle, massat, teipit, lämpökutistettavat kentänohjausletkut ja eristävät pintavirrankestävät letkut.