ENSTO FINLAND - Kutisteulkopääte 1-johd 95-240 - HOT1.2403L

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutisteulkopääte 1-johd 95-240 - HOT1.2403L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

70...240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95...240 mm²

Nimellisjännite U:

24 kV
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 kV

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 70...240 mm²

  • Kelpuutettu jännite - 24 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677443503

Sähkönumero

5220984

Toimittajan tuotenumero

HOT1.2403L

Tukkuerä

1

Kaapelipäätteen tyyppi:

lämpökutiste

Johtimien määrä:

3

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

70...240 mm²

Kelpuutettu jännite:

24 kV

Nimellisjännite U:

24 kV

12/20 (24) kV Al/Cu 95-240 mm2 lämpökutiste 3x1-johtimiselle kaapelillekaapelikengillä



Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen ulkotiloissa. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: momenttiruuvikaapelikengät kaapelin Cu-lankasuojalle, massat, teipit, lämpökutistettavat kentänohjausletkut, eristävät pintavirrankestävät letkut ja laipat.