ENSTO FINLAND - Kutisteulkopääte - 70-95mm² APAKM ilman kenkiä

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutisteulkopääte - 70-95mm² APAKM ilman kenkiä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste

  • Johtimien määrä - 4

  • Kaapelikengän tyyppi - ei ole

  • Nimellispoikkipinta-ala - 70...95 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677456268

Sähkönumero

5221501

Toimittajan tuotenumero

STA2.0

Tukkuerä

5

Kaapelipäätteen tyyppi:

lämpökutiste

Johtimien määrä:

4

Kaapelikengän tyyppi:

ei ole

Nimellispoikkipinta-ala:

70...95 mm²

Lämpökutistepäätepakkausta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkoasennuksiin paperivyöeristeisille 1 kV alumiinivaippaisille kaapeleille, esim. APAKM. Tuote sisältää H07V-K kaapelia alumiinisuojan päättämiseen, mustan ja sinisen lämpökutisteletkun johtimien ulkosuojaukseen, neljä lyhyttä lämpökutisteletkua johtimien tunnistamiseen ja eristykseen sekä lämpökutisteisen haaroitussuojan.