ENSTO FINLAND - Kutisteulkopääte - 95-150mm² APAKM ilman kenkiä

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutisteulkopääte - 95-150mm² APAKM ilman kenkiä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste

  • Johtimien määrä - 4

  • Kaapelikengän tyyppi - ei ole

  • Nimellispoikkipinta-ala - 95...150 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416877456279

Sähkönumero

5221502

Toimittajan tuotenumero

STA3.0

Tukkuerä

10

Kaapelipäätteen tyyppi:

lämpökutiste

Johtimien määrä:

4

Kaapelikengän tyyppi:

ei ole

Nimellispoikkipinta-ala:

95...150 mm²

Lämpökutistepäätepakkausta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkoasennuksiin paperivyöeristeisille 1 kV alumiinivaippaisille kaapeleille, esim. APAKM. Tuote sisältää jotka sopivat sekä Al- että Cu-johtimille, H07V-K kaapelia alumiinisuojan päättämiseen, mustan ja sinisen lämpökutisteletkun johtimien ulkosuojaukseen, neljä lyhyttä lämpökutisteletkua johtimien tunnistamiseen ja eristykseen sekä lämpökutisteisen haaroitussuojan.