ENSTO FINLAND - Kutisteulkopääte 95-240mm2 - HOTP1.2403L (PYLKVJ/APY)

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutisteulkopääte 95-240mm2 - HOTP1.2403L (PYLKVJ/APY)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 95...240 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677449147

Sähkönumero

5221465

Toimittajan tuotenumero

HOTP1.2403L

Tukkuerä

1

Kaapelipäätteen tyyppi:

lämpökutiste

Johtimien määrä:

3

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

95...240 mm²

Päätepakkausta käytetään 24 kV paperieristeisten yksittäisillä metallivaipoilla varustettujen kaapeleiden päättämiseen sisä- ja ulkotiloissa. Pakkaus soveltuu kolmijohdinkaapeleille, joko armeeratuille kuten PYLKVJ tai armeeramattomille kuten APYAKMM. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki jatkamiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, nauhat, puhdistus- ja hiontatarvikkeet, lämpökutisteiset öljynkestävät letkut, kentänohjausletkut