varastointi päättyy

ENSTO FINLAND - Kutisteulkopääte - HOTHW1.2404L

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutisteulkopääte - HOTHW1.2404L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - ei

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikiinnike - kyllä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 150...300 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100305888

Sähkönumero

5220022

Toimittajan tuotenumero

HOTHW1.2404L

Tukkuerä

1

Soveltuu sisäkäyttöön:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Johtimien määrä:

3

Kaapelikiinnike:

kyllä

Nimellispoikkipinta-ala:

150...300 mm²

12/20 (24) kV Ulko Al/Cu 150-300 mm2 AHXAMK-W 3x1-johtiminen kengillä