ENSTO FINLAND - Kylmäkutistejatkos - 1-vaih.jatkos 400-630 mm²

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kylmäkutistejatkos - 1-vaih.jatkos 400-630 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

400...630 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 400...630 mm²

  • Malli / Tyyppi - hybridikutiste

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100316808

Sähkönumero

5218274

Toimittajan tuotenumero

CJH11.2405C

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

400...630 mm²

Malli / Tyyppi:

hybridikutiste

Johdinten lukumäärä:

1

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuvikaapelikenkä

Hybridijatkos1-vaih.jatkos 400-630 mm² liittimellä Cu-lanka suojalla24kV



Hybridijatkos yksijohdin PEX-eristeisen, kuparilankasuojalla varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen yhden johtimen tarvikkeet. Momenttiruuvijatkosholkki sisältyy pakkaukseen. Hybridijatkokset sisältävät geometrisella kentänohjauksella varustetun kylmäkutistejatkosrungon, putkimaisen kuparipunoksen kosketussuojan liittämiseen, lämpökutisteulkovaippaletkun sekä kaikki muut kaapelin jatkamiseen tarvittavat komponentit.