ENSTO FINLAND - Kylmäkutisteulkopääte 185-300 - COTW1.2404L

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kylmäkutisteulkopääte 185-300 - COTW1.2404L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - kylmäkutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 185...300 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100304348

Sähkönumero

5218053

Toimittajan tuotenumero

COTW1.2404L

Tukkuerä

1

Kaapelipäätteen tyyppi:

kylmäkutiste

Johtimien määrä:

3

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

185...300 mm²

3-vaihesetti AHXAMK-W kengillä 185-300



Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, alumiininauhasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen ulkotiloissa. Pakkaus soveltuu AHXAMK-W kaapelille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet.Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: maadoitustarvikkeet, massat, teipit ja muut tarvikkeet sekä kylmäkutiste pääteletkut.