Etusivu

ENSTO FINLAND - Kylmäkutisteulkopääte 25-95 - COTW1.2402L

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kylmäkutisteulkopääte 25-95 - COTW1.2402L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - kylmäkutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 10...95 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100304324

Sähkönumero

5218027

Toimittajan tuotenumero

COTW1.2402L

Tukkuerä

1

Kaapelipäätteen tyyppi:

kylmäkutiste

Johtimien määrä:

3

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

10...95 mm²

3-vaihesetti AHXAMK-W 25-95

Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, alumiininauhasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen ulkotiloissa. Pakkaus soveltuu AHXAMK-W kaapelille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet.Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: maadoitustarvikkeet, massat, teipit ja muut tarvikkeet sekä kylmäkutiste pääteletkut.