ENSTO FINLAND - Kylmäkutisteulkopääte - COTH3.2402L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
10...95 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelipäätteen tyyppi - kylmäkutiste
Johtimien määrä - 3
Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala - 10...95 mm²
Kelpuutettu jännite - 24 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100307547
Sähkönumero
5220068
Toimittajan tuotenumero
COTH3.2402L
Tukkuerä
1
Kaapelipäätteen tyyppi:
kylmäkutiste
Johtimien määrä:
3
Kaapelikengän tyyppi:
ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala:
10...95 mm²
Kelpuutettu jännite:
24 kV
Nimellisjännite U:
24 kV
Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen ulkotiloissa. Pakkaus soveltuu kolmijohdinkaapeleille.Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, puolijohtava lämpökutistettava haaroitussuoja ja letkut vaihejohtimien suojaamiseen sekä kylmäkutistepäätteet.


