ENSTO FINLAND - Kylmäkutisteulkopääte - COTH3.2403L

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kylmäkutisteulkopääte - COTH3.2403L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

70...240 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - kylmäkutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 70...240 mm²

  • Kelpuutettu jännite - 24 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100307103

Sähkönumero

5220069

Toimittajan tuotenumero

COTH3.2403L

Tukkuerä

1

Kaapelipäätteen tyyppi:

kylmäkutiste

Johtimien määrä:

3

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

70...240 mm²

Kelpuutettu jännite:

24 kV

Nimellisjännite U:

24 kV

Hybridi ulkopääte 70-240 mm² 3-johdin kaapelille kengillä, Cu-lanka suoja



Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen ulkotiloissa. Pakkaus soveltuu kolmijohdinkaapeleille.Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, puolijohtava lämpökutistettava haaroitussuoja ja letkut vaihejohtimien suojaamiseen sekä kylmäkutistepäätteet.