ENSTO FINLAND - Liitin 4x10-35/Cu 1.5-25 - KE10.1 N sininen

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitin 4x10-35/Cu 1.5-25 - KE10.1 N sininen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen halkaisija - 1.7...9 mm

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...35 mm²

  • Johtimien enimmäislukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100330705

Sähkönumero

5450385

Toimittajan tuotenumero

KE10.1N

Tukkuerä

50

Johtimen halkaisija:

1.7...9 mm

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...35 mm²

Johtimien enimmäislukumäärä:

1

Al 4x10-35 mm2 / Cu 1.5-25 mm2. Liitin on tinattu, joten se sopii sekäAl- että Cu-johtimille. Kiristysmomentti on 10 Nm. Liitintä voidaankäyttää L-, N-, PE- ja PEN-liittiminä tilanteen mukaan.



Liitin on tinattu, joten se sopii sekä Al- että Cu-johtimille. Kiristysmomentti on 10 Nm. Liitintä käytetään N-liittimenä.