ENSTO FINLAND - Liitin 4x10-50/1.5-35 - KE 10.504

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitin 4x10-50/1.5-35 - KE 10.504

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen halkaisija - 2...10.2 mm

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5...50 mm²

  • Johtimien enimmäislukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677400087

Sähkönumero

5450358

Toimittajan tuotenumero

KE10.504

Tukkuerä

50

Johtimen halkaisija:

2...10.2 mm

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5...50 mm²

Johtimien enimmäislukumäärä:

1

4X16-50/1,5-35



Liitin on tinattu, joten se sopii sekä Al- että Cu-johtimille. Kiristysmomentti on 10 Nm. Liitintä voidaan käyttää L-, N-, PE- ja PEN-liittiminä tilanteen mukaan.