ENSTO FINLAND - Liitin 6x10-50/2.5-35 - KE 10.506

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitin 6x10-50/2.5-35 - KE 10.506

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen halkaisija - 2...10.2 mm

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5...50 mm²

  • Johtimien enimmäislukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677400094

Sähkönumero

5450359

Toimittajan tuotenumero

KE10.506

Tukkuerä

50

Johtimen halkaisija:

2...10.2 mm

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5...50 mm²

Johtimien enimmäislukumäärä:

1

Al 6x10-50 mm2 / Cu 2.5-35 mm2



Liitin on tinattu, joten se sopii sekä Al- että Cu-johtimille. Kiristysmomentti on 10 Nm. Liitintä voidaan käyttää L-, N-, PE- ja PEN-liittiminä tilanteen mukaan.