ENSTO FINLAND - Liitin eristyksen läpäisevä - SLIP 22.1, Al 4-95/Cu 1,5-70

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 10...95 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 10...95 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 1.5...70 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 1.5...70 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677403842

Sähkönumero

5043222

Toimittajan tuotenumero

SLIP22.1

Tukkuerä

50

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

10...95 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

10...95 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

1.5...70 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

1.5...70 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini/kupari

Haarajohtimen materiaali:

alumiini/kupari

Pääjohtimen liitinaukko:

suljettu

Haarajohtimen liitinaukko:

suljettu

Pinnan suojaus:

tinattu

Liitäntätapa:

eristyksenläpäisevä liitin IPC

Eristyksen läpäisevä JT-Liitin momenttiruuvilla, Al 4-95/Cu 1,5-70.AMKA-johtojen haaroituksiin tai AMKA-johdon ja Al/Cu-johdon liitoksiin.



Metallinen momenttikanta takaa oikean kiristysmomentin. Kanta on eristetty sähköisistä osista. Hammastetut osat ovat tinattua alumiinia, joten liitin soveltuu Al/Al-, Al/Cu-, ja Cu/Cu-liitoksiin. Hampaat ovat samassa sähköisessä potentiaalissa. Hampaat eivät vahingoita johdinsäikeitä. Liitin on jännitetyökelpoinen. Eristyksen läpäisevyys toimii pakkasessa (-20°C).