ENSTO FINLAND - Liitin eristyksen läpäisevä - SLIP 32.2 16-150/16-120,16-95

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitin eristyksen läpäisevä - SLIP 32.2 16-150/16-120,16-95

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 16...150 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 16...150 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 16...120 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 16...120 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677442001

Sähkönumero

5043224

Toimittajan tuotenumero

SLIP32.2

Tukkuerä

50

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

16...150 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

16...150 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

16...120 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

16...120 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini/kupari

Haarajohtimen materiaali:

alumiini/kupari

Pääjohtimen liitinaukko:

suljettu

Haarajohtimen liitinaukko:

suljettu

Pinnan suojaus:

tinattu

Liitäntätapa:

eristyksenläpäisevä liitin IPC

IPC liitin Al/Cu 16-150/16-120



Metallinen momenttikanta takaa oikean kiristysmomentin. Kanta on eristetty sähköisistä osista. Hammastetut osat ovat tinattua alumiinia, joten liitin soveltuu Al/Al-, Al/Cu-, ja Cu/Cu-liitoksiin. Hampaat ovat samassa sähköisessä potentiaalissa. Hampaat eivät vahingoita johdinsäikeitä. Liitin on jännitetyökelpoinen. Eristyksen läpäisevyys toimii pakkasessa (-20°C).