ENSTO FINLAND - Liitin eristyksen läpäisevä - SLIW50, Al/Cu 10-50/1,5-10

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

10...50 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 10...50 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 10...50 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 1.5...10 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 1.5...10 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100303921

Sähkönumero

5043150

Toimittajan tuotenumero

SLIW50

Tukkuerä

120

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

10...50 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

10...50 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

1.5...10 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

1.5...10 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini/kupari

Haarajohtimen materiaali:

alumiini/kupari

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

yhdeltä sivulta avoin

Pinnan suojaus:

tinattu

Liitäntätapa:

eristyksenläpäisevä liitin IPC

Vesitiivisliitin Al/Cu 10-50/1,5-10



Metallinen momenttikanta takaa oikean kiristysmomentin. Vesitiivis liitin sopii alumiini- ja kuparijohtimille. Suojatulppa mukana. Soveltuu jännitetyöhön.