ENSTO FINLAND - Liitin eristyksen läpäisevä - SLW25.2, PAS/BLL-T 50-157

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitin eristyksen läpäisevä - SLW25.2, PAS/BLL-T 50-157

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...157 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 50...157 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 50...157 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 50...157 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100304201

Sähkönumero

5043133

Toimittajan tuotenumero

SLW25.2

Tukkuerä

25

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

50...157 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

50...157 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

50...157 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

50...157 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini

Haarajohtimen materiaali:

alumiini

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

paljas

Liitäntätapa:

eristyksenläpäisevä liitin IPC

Eristyksen läpäisevä liitin



Käytetään PAS/BLL-johdoilla haarajohtojen kytkemiseen. Johdinta ei tarvitse kuoria, koska liittimen molemmat puolet on varustettu eristyksenläpäisevillä hampailla. Liitin on vesitiivis silikonirasvattujen hampaiden ansiosta. Liitin on valmistettu korroosionkestävästä alumiinista, kuumasinkityt ruuvit, valmiiksi rasvattu ja pakattu muovipussiin. Liitos voidaan suojata suojakotelolla SP16.