ENSTO FINLAND - Liitin eristyksen läpäisevä - SLW34 35-157/ 50-241 AlMgSi

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitin eristyksen läpäisevä - SLW34 35-157/ 50-241 AlMgSi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

35...157 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 35...157 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 35...157 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 50...241 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 50...241 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100332204

Sähkönumero

5011078

Toimittajan tuotenumero

SLW34

Tukkuerä

24

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

35...157 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

35...157 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

50...241 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

50...241 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini

Haarajohtimen materiaali:

alumiini

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

paljas

Liitäntätapa:

eristyksenläpäisevä liitin IPC

Eristyksen läpäisevä liitin AlMgSi 35-157 mm2 / AlMgSi 50-241 mm2

Vesitiivis eristyksenläpäisevä momenttiruuviliitin PAS/BLL johdoille. Soveltuu johdon päällysteenpaksuuksille 2.3-4.0 mm. Asennus jännitteettömään johtoon, ei sovellu jännitetyöhön.