ENSTO FINLAND - Liitin, jännitetyöliitin 24 kV - SL 30.1 Al 25-150/Al 25-150

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitin, jännitetyöliitin 24 kV - SL 30.1 Al 25-150/Al 25-150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 25...150 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 25...150 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 25...150 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 25...150 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677411533

Sähkönumero

5043131

Toimittajan tuotenumero

SL30.1

Tukkuerä

24

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

25...150 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

25...150 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

25...150 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

25...150 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini

Haarajohtimen materiaali:

alumiini

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

paljas

JT-liitin

Käytetään päällystetyilläavojohdoilla ja avojohdoilla haarajohtojen kytkemiseen jännitetyönä. Liitin on valmistettu korroosion kestävästä alumiinista ja pultit ruostumattomasta teräksestä. Cu-haarajohdoilla käytettävä holkkia PSS830. Asennus voidaan suorittaa esim. jännitetyösauvalla CT48. Liittimessä SL30 haarajohdin lähtee alaspäin ja liittimessä SL30.1 haarajohdin lähtee sivulle.