ENSTO FINLAND - Liitin, jännitetyöliitin - SLW36, PAS/BLL-T 50-157

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...157 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 50...157 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 50...157 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 50...157 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100304577
Sähkönumero
5043141
Toimittajan tuotenumero
SLW36
Tukkuerä
24
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
50...157 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:
50...157 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
50...157 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:
50...157 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini
Haarajohtimen materiaali:
alumiini
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Pinnan suojaus:
paljas
Jännitetyöliitin SLW36 on tarkoitettu päällystettyyn avojohtoon jännitetyönä tehtäviin kytkentöihin. Liitin on varustettu eristyksen läpäisevillä hampailla. Liitin on vesitiivis silikonirasvattujen hampaiden ansiosta. Liitimen kanssa pitää käyttää L- tai U-sankaa (PSS923 tai PSS924), joihin liitos tehdään SL30 liittimillä.


