ENSTO FINLAND - Liitin - SEW20.31 Työmaadoitusliitin

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitin - SEW20.31 Työmaadoitusliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...157 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 50...157 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini

  • Haarajohtimen materiaali - alumiini

  • Pääjohtimen liitinaukko - suljettu

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100327309

Sähkönumero

5011073

Toimittajan tuotenumero

SEW20.31

Tukkuerä

24

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

50...157 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

50...157 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini

Haarajohtimen materiaali:

alumiini

Pääjohtimen liitinaukko:

suljettu

Haarajohtimen liitinaukko:

suljettu

Liitäntätapa:

eristyksenläpäisevä liitin IPC

PAS/BLL-T 50-157 mm² AlMgSi



SEW20.31 sisältää sarven, jota voidaan käyttää ruuvikiinnitteisten työmaadoituslaitteiden kiinnitykseen.