ENSTO FINLAND - Liitinkisko Cu reikä 14/22 mm - PSS242.5, 250mm2 600A

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitinkisko Cu reikä 14/22 mm - PSS242.5, 250mm2 600A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 600 A

  • Malli / Tyyppi - litteä

  • Pituus - 189 mm

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

97 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677401206

Sähkönumero

5044053

Toimittajan tuotenumero

PSS242.5

Tukkuerä

25

Mitoitusvirta In:

600 A

Malli / Tyyppi:

litteä

Pituus:

189 mm

Leveys:

50 mm

Korkeus:

5 mm

Pinnan suojaus:

tinattu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Cu-kisko

Käytetään Cu- tai Al-johtimien liittämiseen kiskoliittimien avulla muuntajien ylä- tai alajännitenapoihin, ylijännitesuojiin yms. Kuormitettavuus on kokeellisesti määritelty niin, etteivät kiskot lämpene liikaa taulukon virta-arvoilla. Al-liitoksessa on käytettävä harjausta ja liitosrasvaa. Alumiinin ja kuparin välisen korroosion pienentämiseksi Cu-kiskot on tinattu. Kiskot ja kiskoliittimet toimitetaan erikseen. PSS242.5 soveltuu kaikille paitsi KG20 ja KG26.