ENSTO FINLAND - Liitinkisko Cu reikä 14/22 mm - PSS309.5, 400 mm2 950A

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitinkisko Cu reikä 14/22 mm - PSS309.5, 400 mm2 950A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 950 A

  • Malli / Tyyppi - litteä

  • Pituus - 227 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Korkeus - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

97 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677406560

Sähkönumero

5044028

Toimittajan tuotenumero

PSS309.5

Tukkuerä

25

Mitoitusvirta In:

950 A

Malli / Tyyppi:

litteä

Pituus:

227 mm

Leveys:

40 mm

Korkeus:

10 mm

Pinnan suojaus:

tinattu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liitinkisko pakattuna

Käytetään Cu- tai Al-johtimien liittämiseen kiskoliittimien avulla muuntajien ylä- tai alajännitenapoihin, ylijännitesuojiin yms. Kuormitettavuus on kokeellisesti määritelty niin, etteivät kiskot lämpene liikaa taulukon virta-arvoilla. Al-liitoksessa on käytettävä harjausta ja liitosrasvaa. Alumiinin ja kuparin välisen korroosion pienentämiseksi Cu-kiskot on tinattu. Kiskot ja kiskoliittimet toimitetaan erikseen. PSS309.5 soveltuu liittimille KG20 ja KG26.