ENSTO FINLAND - Liitinkisko Cu reikä 14/22 mm - PSS85.5, 250 mm2 600A

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitinkisko Cu reikä 14/22 mm - PSS85.5, 250 mm2 600A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 600 A

  • Malli / Tyyppi - litteä

  • Pituus - 133 mm

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

97 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677401367

Sähkönumero

5044050

Toimittajan tuotenumero

PSS85.5

Tukkuerä

50

Mitoitusvirta In:

600 A

Malli / Tyyppi:

litteä

Pituus:

133 mm

Leveys:

50 mm

Korkeus:

5 mm

Pinnan suojaus:

tinattu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Reiät 14/22mm, 250mm², KG6, KG16, KG41, KG43, KG44 ja KG20

Käytetään Cu- tai Al-johtimien liittämiseen kiskoliittimien avulla muuntajien ylä- tai alajännitenapoihin, ylijännitesuojiin yms. Kuormitettavuus on kokeellisesti määritelty niin, etteivät kiskot lämpene liikaa taulukon virta-arvoilla. Al-liitoksessa on käytettävä harjausta ja liitosrasvaa. Alumiinin ja kuparin välisen korroosion pienentämiseksi Cu-kiskot on tinattu. Kiskot ja kiskoliittimet toimitetaan erikseen. PSS85.5 soveltuu liittimille KG6, KG16, KG41, KG43, KG44 ja KG20.