ENSTO FINLAND - Liitinkisko Cu reikä 22mm - PSS310, 400 mm2 950A

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitinkisko Cu reikä 22mm - PSS310, 400 mm2 950A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 950 A

  • Malli / Tyyppi - litteä

  • Pituus - 132 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Korkeus - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

97 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677401220

Sähkönumero

5044018

Toimittajan tuotenumero

PSS310

Tukkuerä

25

Mitoitusvirta In:

950 A

Malli / Tyyppi:

litteä

Pituus:

132 mm

Leveys:

40 mm

Korkeus:

10 mm

Pinnan suojaus:

tinattu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Reikä 22 mm, 400mm², KG26

Käytetään Cu- tai Al-johtimien liittämiseen kiskoliittimien avulla muuntajien ylä- tai alajännitenapoihin, ylijännitesuojiin yms. Kuormitettavuus on kokeellisesti määritelty niin, etteivät kiskot lämpene liikaa taulukon virta-arvoilla. Al-liitoksessa on käytettävä harjausta ja liitosrasvaa. Alumiinin ja kuparin välisen korroosion pienentämiseksi Cu-kiskot on tinattu. Kiskot ja kiskoliittimet toimitetaan erikseen. PSS310 soveltuu liittimille KG26.