ENSTO FINLAND - Liitinkisko Cu, reikä14mm - PSS127, 150mm2 400A

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 400 A

  • Malli / Tyyppi - litteä

  • Pituus - 133 mm

  • Leveys - 30 mm

  • Korkeus - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

97 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677401183

Sähkönumero

5044014

Toimittajan tuotenumero

PSS127

Tukkuerä

50

Mitoitusvirta In:

400 A

Malli / Tyyppi:

litteä

Pituus:

133 mm

Leveys:

30 mm

Korkeus:

5 mm

Pinnan suojaus:

tinattu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PSS127 tinattu kuparikisko 5x30mm 400A 2-liitin, reikä 14mm, 150 mm2

Käytetään Cu- tai Al-johtimien liittämiseen kiskoliittimien avulla muuntajien ylä- tai alajännitenapoihin, ylijännitesuojiin yms. Kuormitettavuus on kokeellisesti määritelty niin, etteivät kiskot lämpene liikaa taulukon virta-arvoilla. Al-liitoksessa on käytettävä harjausta ja liitosrasvaa. Alumiinin ja kuparin välisen korroosion pienentämiseksi Cu-kiskot on tinattu. Kiskot ja kiskoliittimet toimitetaan erikseen. PSS127 soveltuu kaikille paitsi KG26.