ENSTO FINLAND - Liitinkotelo, max.150mm2 - SP15

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitinkotelo, max.150mm2 - SP15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo

  • Leveys - 58 mm

  • Korkeus - 71.5 mm

  • Lukitustapa - työntölukko

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677405211

Sähkönumero

5043386

Toimittajan tuotenumero

SP15

Tukkuerä

100

Kotelon tyyppi:

pistoliitinkotelo

Leveys:

58 mm

Korkeus:

71.5 mm

Lukitustapa:

työntölukko

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelisyötön suunta:

kaksipuolinen

Kotelon pintakäsittely:

pinnoittamaton

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP20

Suojakotelo



Koteloita käytetään kosketus- ja siirtymäliittimien kosketussuojana sekä korroosion estämiseksi riippukierrejohtoasennuksissa. Koteloita suositellaan käytettäväksi myös AMKAn nollajohdon liittimissä eristevaurioiden välttämiseksi. Suojakotelot on asennettava kondenssivesiaukko alaspäin. Kotelot ovat sään ja UV-säteilynkestävää kestomuovia. Koteloiden sisällä olevat laipat pidentävät ryömintäetäisyyksiä ja estävät vuotovirtojen syntymisen.