Etusivu

ENSTO FINLAND - Liitinkotelo, max.240mm2 - SP 16

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitinkotelo, max.240mm2 - SP 16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo

  • Lukitustapa - työntölukko

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kaapelisyötön suunta - kaksipuolinen

  • Kotelon pintakäsittely - pinnoittamaton

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677410208

Sähkönumero

5043387

Toimittajan tuotenumero

SP16

Tukkuerä

40

Kotelon tyyppi:

pistoliitinkotelo

Lukitustapa:

työntölukko

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelisyötön suunta:

kaksipuolinen

Kotelon pintakäsittely:

pinnoittamaton

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP20

Suojakotelo

Koteloa käytetään kosketus- ja siirtymäliittimien kosketussuojana sekä korroosion estämiseksi riippukierrejohtoasennuksissa. Suojakotelo on asennettava kondenssivesiaukko alaspäin. Materiaali on sään ja UV-säteilyn kestävää kestomuovia. Koteloiden sisällä olevat laipat pidentävät ryömintäetäisyyksiä ja estävät vuotovirtojen syntymisen. Soveltuu liittimille SL8.21 ja SLW25.2