ENSTO FINLAND - Liitinkotelo, SL 19.4:lle - SP24 (4-läpivientiä)

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitinkotelo, SL 19.4:lle - SP24 (4-läpivientiä)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo

  • Lukitustapa - työntölukko

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kaapelisyötön suunta - kaksipuolinen

  • Kotelon pintakäsittely - pinnoittamaton

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677405259

Sähkönumero

5450398

Toimittajan tuotenumero

SP24

Tukkuerä

25

Kotelon tyyppi:

pistoliitinkotelo

Lukitustapa:

työntölukko

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelisyötön suunta:

kaksipuolinen

Kotelon pintakäsittely:

pinnoittamaton

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP20

Suojakotelo SP24 on sään ja UV-säteilyn kestävää muovia. SP24 kotelossaulostulo on vain toisessa päässä.



Suojakotelo SP24 on sään ja UV-säteilyn kestävää muovia. SP24 kotelossa ulostulo on vain toisessa päässä.